{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 280 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 60 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754018000 | |
Gamintojo numeris | 40032427 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 24X27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
875 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 184 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
857 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje
10,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 280 mm | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
Rakto dydis 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rakto dydis 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |