{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 34 mm | |
Rakto dydis 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 75 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 80 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 34X36 | |
EAN / GTIN | 4018754018116 | |
Gamintojo numeris | 40033436 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 34X36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
16,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
492 vnt. yra sandėlyje
18,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
Rakto dydis 1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rakto dydis 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |