{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 205 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 39 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017843 | |
Gamintojo numeris | 40031317 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 13X17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
885 vnt. yra sandėlyje
3,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 305 vnt. yra sandėlyje
3,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 946 vnt. yra sandėlyje
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 686 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Rakto ilgis L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Rakto dydis 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |