{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 7 mm | |
Rakto dydis 2 | 8 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 140 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 18 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 20 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 7X8 | |
EAN / GTIN | 4018754017720 | |
Gamintojo numeris | 40030708 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 7X8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje
2,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
754 vnt. yra sandėlyje
2,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 140 | 130 | 130 | 140 |
Rakto dydis 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |