{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 47 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 53 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754017973 | |
Gamintojo numeris | 40032124 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 21X24mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
628 vnt. yra sandėlyje
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių dydis b1 | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
maksimalus žiočių dydis b2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maksimalus žiočių aukštis h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto dydis 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rakto dydis 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |