{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 36 mm | |
Rakto dydis 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 375 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 80 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 88 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 11 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754018123 | |
Gamintojo numeris | 40033641 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 36X41mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
54,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 547 vnt. yra sandėlyje
22,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
697 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 375 mm | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 375 mm |
Rakto dydis 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |