{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 190 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 33 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 35 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754017850 | |
Gamintojo numeris | 40031415 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 14X15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
660 vnt. yra sandėlyje
3,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
717 vnt. yra sandėlyje
3,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 778 vnt. yra sandėlyje
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rakto ilgis L | 190 | 186 | 186 | 190 |
Rakto dydis 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |