{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 12 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 170 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 29 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 31 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610100 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017799 | |
Gamintojo numeris | 40031213 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 12X13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
742 vnt. yra sandėlyje
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 311 vnt. yra sandėlyje
3,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
626 vnt. yra sandėlyje
2,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 042 vnt. yra sandėlyje
4,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 170 | 171 | 171 | 140 | 170 |
Rakto dydis 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rakto dydis 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |