Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 5

Codice art.: 114031 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,83 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    1,52 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
22.704 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 44,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 52 mm
Lunghezza complessiva L 86 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114031 5
EAN / GTIN 4062406744038
Codice del produttore 114031 5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114030.
Dim. 13,2 − 20: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm oppure pollici): 5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 5

su richiesta
Disponibile a magazzino
22.704 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1,83 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
1,52 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14.923 pezzi in magazzino
0,63 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11.615 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
1,33 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21.772 pezzi in magazzino
3,37 €
1,66 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26.556 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
3,83 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
3,19 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
877 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
5,19 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
4,33 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2
Colore collarino senza senza senza senza senza senza
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico Codolo con 3 superfici di serraggio
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ Codolo Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello