{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 5,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406744113 | |
Codice del produttore | 114031 5,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 5,7
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.803 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
959 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
343 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
613 pezzi in magazzino
5,37 €
2,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.479 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
16,41 €
8,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ Codolo Ds | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |