{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 0,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 6,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 24 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 0,6 | |
EAN / GTIN | 4062406743413 | |
Codice del produttore | 114031 0,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 0,6
su richiesta
Disponibile a magazzino
502 pezzi in magazzino
2,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
947 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.073 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 24 | 24 | 35 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 7 | 7 | 15 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |