{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 13,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 87,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 108 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 13,8 | |
EAN / GTIN | 4062406744830 | |
Codice del produttore | 114031 13,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 13,8
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
22,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
44,72 €
26,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
13,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
⌀ Codolo Ds | 12,7 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | 0,16 mm/gir. | 0,16 mm/gir. |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 87,3 mm | 87,3 mm | 33,3 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |