Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 16

Codice art.: 114031 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
122 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie CleverDrill
    ⌀ Nominale DC 16 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 96 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 120 mm
    Lunghezza complessiva L 178 mm
    ⌀ Codolo Ds 12,7 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114031 16
    EAN / GTIN 4062406744915
    Codice del produttore 114031 16

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    80
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    60
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    32
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Prodotto più recente per n. art. 114030.
    Dim. 13,2 − 20: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello