{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 0,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 30 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406743451 | |
Codice del produttore | 114031 0,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 0,8
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.534 pezzi in magazzino
1,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.321 pezzi in magazzino
3,64 €
1,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.202 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
6,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.630 pezzi in magazzino
2,50 €
0,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 130 grado |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,8 mm | 8,8 mm | 23,8 mm | 8,8 mm |