{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 3,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 3,6 | |
EAN / GTIN | 4062406743888 | |
Codice del produttore | 114031 3,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 3,6
su richiesta
Disponibile a magazzino
743 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
829 pezzi in magazzino
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
434 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
901 pezzi in magazzino
3,30 €
1,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.397 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
11,36 €
5,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ Nominale DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm |