{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 2,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 2,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743758 | |
Codice del produttore | 114031 2,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 2,4
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.185 pezzi in magazzino
1,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
519 pezzi in magazzino
0,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.819 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
2,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |