{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 11,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744687 | |
Codice del produttore | 114031 11,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 11,2
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
4,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino
5,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino
26,71 €
13,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
817 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
14,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
44,43 €
21,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |