{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 7,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 7,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744267 | |
Codice del produttore | 114031 7,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 7,2
su richiesta
Disponibile a magazzino
957 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
339 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
329 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
357 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |