{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 7,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 7,6 | |
EAN / GTIN | 4062406744311 | |
Codice del produttore | 114031 7,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 7,6
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
3,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
1,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
2,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
373 pezzi in magazzino
6,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
3,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 79 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37 |