{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 10,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 10,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744656 | |
Codice del produttore | 114031 10,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 10,9
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
10,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
27,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
22,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
13,73 €
2,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 | 94 | 94 |
⌀ Codolo Ds | 10,9 | 10,9 | 10,9 |