{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 8,9 | |
EAN / GTIN | 4062406744441 | |
Codice del produttore | 114031 8,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 8,9
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
5,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino
2,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
3,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
234 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
401 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
4,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 |
⌀ Codolo Ds | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |