{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 5,55 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,55 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 5,55 | |
EAN / GTIN | 4062406744090 | |
Codice del produttore | 114031 5,55 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 5,55
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 | 57 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,7 | 48,7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |