{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 0,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 0,9 | |
EAN / GTIN | 4062406743475 | |
Codice del produttore | 114031 0,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 0,9
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
1,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
537 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 130 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 11 | 11 | 11 |
⌀ Codolo Ds | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |