{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 3,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 3,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743864 | |
Codice del produttore | 114031 3,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 3,4
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.744 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
986 pezzi in magazzino
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
868 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.592 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ Nominale DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |