{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 3,25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 31,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,25 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 3,25 | |
EAN / GTIN | 4062406743840 | |
Codice del produttore | 114031 3,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 3,25
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.655 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
946 pezzi in magazzino
3,44 €
1,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | 65 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | 36 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 31,2 mm | 31,2 mm |