{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 5,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406744069 | |
Codice del produttore | 114031 5,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 5,3
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.238 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.301 pezzi in magazzino
0,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
524 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
872 pezzi in magazzino
4,56 €
2,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
14,66 €
7,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |