{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 8,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 62,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744373 | |
Codice del produttore | 114031 8,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 8,2
su richiesta
Disponibile a magazzino
580 pezzi in magazzino
4,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
471 pezzi in magazzino
2,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
420 pezzi in magazzino
2,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
601 pezzi in magazzino
10,67 €
5,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
692 pezzi in magazzino
7,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino
27,08 €
13,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |