{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 11,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 76,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 11,4 | |
EAN / GTIN | 4062406744700 | |
Codice del produttore | 114031 11,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 11,4
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
10,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
28,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
23,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
13,73 €
2,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 142 | 142 | 142 |
⌀ Nominale DC | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 130 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 | 94 | 94 |
⌀ Codolo Ds | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |