{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 5 | |
EAN / GTIN | 4045197016560 | |
Codice del produttore | 114360 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
36.819 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18.695 pezzi in magazzino
0,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10.653 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21.740 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26.036 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.028 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |