{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 3 | |
EAN / GTIN | 4045197016362 | |
Codice del produttore | 114360 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21.745 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.701 pezzi in magazzino
0,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.652 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
0,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.016 pezzi in magazzino
2,33 €
1,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20.925 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.074 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |