{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197016706 | |
Codice del produttore | 114360 6,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 6,4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.537 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.311 pezzi in magazzino
1,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
478 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.071 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.977 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ Codolo Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |