{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,7 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197016430 | |
Codice del produttore | 114360 3,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 3,7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.246 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
365 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 39 | 20 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,5 | 14,5 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |