{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,9 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114360 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016355 | |
Codice del produttore | 114360 2,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 2,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.469 pezzi in magazzino
2,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
594 pezzi in magazzino
0,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
398 pezzi in magazzino
0,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.266 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
2,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
8,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
271 pezzi in magazzino
1,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |