{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535405 | |
Gyártó száma | 114405 9,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 9,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
36,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
30,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Teljes hossz L | 125 | 84 | 125 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 81 | 40 | 81 |