{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197535184 | |
Gyártó száma | 114405 7,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 7,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
31,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
26,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Forgácshorony hossza Lc | 69 | 34 | 69 |
Szár ⌀ Ds | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |