{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 29 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 33 mm | |
Teljes hossz L | 61 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197534729 | |
Gyártó száma | 114405 2,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 2,7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
2,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 61 mm | 46 mm | 61 mm |
Névleges ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |