{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012401 | |
Gyártó száma | 114150 0,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 0,9
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
1,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 130 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 11 | 11 | 11 |
Szár ⌀ Ds | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |