{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013019 | |
Número del fabricante | 114150 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 5,5
a petición
En stock
5.904 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.919 piezas en stock
0,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.647 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.509 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.721 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
479 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ nominal DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |