{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 0,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012401 | |
Número del fabricante | 114150 0,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 0,9
a petición
En stock
969 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
228 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 grados | 130 grados | 118 grados |
Tipo | N | W | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |