{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,65 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197012920 | |
Número del fabricante | 114150 4,65 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 4,65
a petición
En stock
145 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 | 47 |
⌀ de mango Ds | 4,65 | 4,65 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 | 0,05 |