{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 110 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 140 mm | |
Longitud total L | 205 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197013927 | |
Número del fabricante | 114150 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 20
a petición
En stock
100 piezas en stock
56,61 €
43,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
37,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
605 piezas en stock
28,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
41,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
75,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
34,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tipo | N | N | N | N | INOX | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |