{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 31,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,25 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197012777 | |
Número del fabricante | 114150 3,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 3,25
a petición
En stock
640 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.064 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 3,25 mm | 3,25 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |