{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 68 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013354 | |
Número del fabricante | 114150 8,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 8,7
a petición
En stock
362 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
393 piezas en stock
1,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
2,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
722 piezas en stock
6,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
22,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
736 piezas en stock
3,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | sin |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ de mango Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |