{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013262 | |
Número del fabricante | 114150 7,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 7,8
a petición
En stock
724 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
650 piezas en stock
1,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
354 piezas en stock
2,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.296 piezas en stock
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.580 piezas en stock
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | sin |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ de mango Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |