Brocas espirales HSS N 5

Número de artículo: 114150 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,56 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,13 € / Unidad
a petición
En stock
15.160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 44,5 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 52 mm
    Longitud total L 86 mm
    ⌀ de mango Ds 5 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114150 5
    EAN / GTIN 4045197012968
    Número del fabricante 114150 5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    80
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
    A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
    Con afilado forma C a partir de tamaño 4 mm.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.