{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012999 | |
Número del fabricante | 114150 5,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 5,3
a petición
En stock
1.073 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.191 piezas en stock
0,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
464 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.902 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |