{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 14,29 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 169 mm | |
⌀ de mango Ds | 14,29 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197364531 | |
Número del fabricante | 114150 9/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 9/16
a petición
En stock
4 piezas en stock
49,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 169 | 169 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 14,29 | 14,29 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 |