{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 13,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013743 | |
Número del fabricante | 114150 13,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 13,2
a petición
En stock
44 piezas en stock
25,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
13,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 151 mm | 151 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
⌀ de mango Ds | 13,2 mm | 12,7 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | 0,16 mm/rev. |