{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 10 | |
EAN / GTIN | 4045197013491 | |
Número del fabricante | 114150 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 10
a petición
En stock
3.862 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.236 piezas en stock
2,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.084 piezas en stock
3,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.020 piezas en stock
7,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.018 piezas en stock
4,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |