Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja 1-10C

Número de artículo: 115120 1-10C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Zona de la broca 1 mm - 10 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Número de brocas 150
    Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
    con estuche
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 115120 1-10C
    EAN / GTIN 4045197657671
    Número del fabricante 115120 1-10C

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    80
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Aceite
     

    Descripción

    Ejecución:

    Integrados por brocas espirales DIN 338.
    Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
    A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
    Con afilado forma C a partir de tamaño 4 mm.
    Maletín con gran surtido de 1 mm – 10 mm con 150 brocas espirales: 10 unidades de cada medida para ⌀ 1 − 6, 5 de cada medida para ⌀ 6,5 − 10. Ideal para el montaje y el taller.

    Nota:

    Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja  1-10C

    Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja 1-10C

    a petición
    En stock
    11 piezas en stock
    463,33 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    101 piezas en stock
    137,79 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 0,5
    Refrigeración interior no no
    con estuche
    Material de corte HSS HSS
    Ángulo de punta 118 118
    Tipo N N
    Tipo de producto Broca espiral Broca espiral

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra